ASSORTIMENT SPROEI EN EXTRACTIE, 52-DELIG
SEG 10 COMPACT m. R1 universele reiniger set 52dlg
ASS. SPROEI EN EXTRACTIE, 52-DELIG
Art.-nr. 0988019051
EAN 4066782482676
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
1 x Sproei-/extractiemachine SEG 10 COMPACT, art.n° 0701114000
Krachtige sproei-/extractiemachine voor het reinigen van bekleding en het verwijderen van vlekken op tapijten
1 x Universele reiniger R1, art.n° 0893125005
Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken
50 x Microvezeldoek BASIC, art.n° 0899900050
Microactieve doek ideaal voor het schoonmaken van auto's
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 52 st |
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER-(SEG10-COMPACT)
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen