ASSORTIMENT ASSY DAKDEKKER L, 3.920-DELIG
ASSY 4 zelfverzinkende kop sort. Dakdekker 3920dlg
ASSORTIMENT ASSY DAKDEKKER L 3.920-DELIG
Art.-nr. 0988019050
EAN 4066782482669
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
600 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 019016060
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
600 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 019016070
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
300 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 019016080
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
300 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 019016090
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
300 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 0190160100
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
300 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 0190160120
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
300 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 0190160140
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
300 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 0190160160
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
300 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 0190160180
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
300 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 0190160200
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
300 x ASSY® 4 CSMP universele schroef, art.n° 0190160220
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
20 x De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven, art.n° 061470 20
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 3920 st |
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X100/60
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X120/70
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X140/70
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X160/70
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X180/70
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X200/70
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X220/70
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X60/37
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X70/42
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X80/50
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X90/50
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen