ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ accu-slagmoersleutel
IMPWRNCH-(ASS 18-1/2IN SUBC+)-2X5AH-WCM
Art.-nr. 5701457002
EAN 4068362418679
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ biedt optimale aanpassing van de snelheid en slagsnelheid zodat efficiënt werken wordt gegarandeerd
- Dankzij het lage gewicht en het compacte ontwerp is de machine veelzijdig en ideaal voor installatiewerkzaamheden, vooral bij het gebruik van betonschroeven
- De gereedschapsopname met 1/2 inch buitenvierkant maakt een veilige aansluiting van verschillende gereedschappen mogelijk
- Met de ORSYonline-app kunnen verschillende schroefmodi worden geselecteerd en kunnen parameters afzonderlijk worden aangepast om het uitschakelgedrag en de snelheden van elke instelling te wijzigen
- Voor extra aanpassingsmogelijkheden is de slagmoersleutel met 3 snelheidsstanden en 3 hulpmodi uitgerust
- De led-verlichting kan ook via de app worden bediend om de zichtbaarheid in donkere werkgebieden te verbeteren
Datasheets(X)
Min./max. onbelast toerental | 0-2600 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-3700 1/min |
Max. koppel bij zware schroefverbinding | 350 Nm |
Geschikt voor schroef | M18 |
Gereedschapsopname | 1/2 inch buitenvierkant |
Lengte | 135 mm |
Breedte | 61 mm |
Hoogte | 210 mm |
Machinegewicht met accu | 1,9 kg |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
CASEINRT-(ASS 18 SUBCOMPACT +)-8.4.2