Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASME B18.6.3 stainless steel 18-8 plain slotted

ASME B18.6.3 stainless steel 18-8 plain slotted

Art.-nr. 7165311050

EAN 4053478246315

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASME B18.6.3 stainless steel 18-8 plain slotted

Art.-nr. 7165311050

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Nominale diameter (d1)

0,19 in

Lengte (l1)

0,5 in

Buitendiameter kraag

0,312 in

Normering

ASME B18.6.3

Materiaal

RVS AISI 304, 18-8

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop met flens

Draadtype

UNF

Aantal draadgangen per inch

32

Sleutelwijdte

5/16 inch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie