ASME B18.6.3 sst 18-8 plain Phillips
SCR-MS-OV-(18-8)-PH-10_32X1/2
Art.-nr. 7129311050
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter | 0,19 in |
Lengte | 1/2 in |
Normering | ASME B18.6.3 |
Materiaal | RVS AISI 304, 18-8 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | UNF |
Aantal draadgangen per inch | 32 |
Soort aandrijving | H |
Koptype | Verzonken lenskop |
Kopdiameter | 0,362 in |
Kophoogte | 0,176 in |