Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASME B18.6.3 sst 18-8 plain Phillips

ASME B18.6.3 sst 18-8 plain Phillips

Art.-nr. 7121306025

EAN 4056807519746

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASME B18.6.3 sst 18-8 plain Phillips

Art.-nr. 7121306025
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
Normering

ASME B18.6.3

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Aantal draadgangen per inch

32

Draadtype

UNC

Imperial standard

Ja

Interne aandrijving

H

Koptype

Platte verzonken kop 100 graden

Kopdiameter

0,262 in

Kophoogte

0,060 in

Lengte

1/4 in

Schroefdraadlengte (lg)

1/4 in

Nominale diameter

0,138 in

Oppervlakte

Blank

Materiaal

RVS AISI 304, 18-8

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie