ASME B18.6.3 sst. 18-8 pan head plain
ASME B18.6.3 sst. 18-8 pan head plain
SCR-TC-1-PN-(18-8)-PH-4_40X1/4
Art.-nr. 7457304025
EAN 4052712712906
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Draadtype | UNC |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Imperial standard | Ja |
Koptype | Panhead |
Materiaal | RVS |
Vorm van de punt | Vlak |
Nominale diameter | 0,112 in |
Aantal draadgangen per inch | 40 |
Oppervlakte | Blank |
ASME | ASME B18.6.4 |
Lengte | 0,25 in |
Interne aandrijving | H |