ASME B18.3 roestvast staal 18-8 blank UNF
ASME B18.3 roestvast staal 18-8 blank UNF
Art.-nr. 7091311050
EAN 4054458089656
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter | 0,19 in |
Lengte | 0,5 in |
Kopdiameter | 0,411 in |
Kophoogte | 0,127 in |
Interne aandrijving | HS1/8 inch |
Materiaal | RVS AISI 304, 18-8 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Aantal draadgangen per inch | 32 |
Normering | ASME B18.3 |