ASME B18.3 gelegeerd blank staal UNC
ASME B18.3 gelegeerd blank staal UNC
Art.-nr. 7065337075
EAN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3/8 in |
Lengte (l1) | 3/4 in |
Kopdiameter | 0,562 in |
Kophoogte | 0,192 in |
Interne aandrijving (s1) | HS3/16 inch |
Schroefdraadlengte (lg) | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Normering | ASME B18.3 |
Aantal draadgangen per inch | 16 |