ASME B18.21.1 staal geel verzinkt
ASME B18.21.1 staal geel verzinkt
Art.-nr. 78041087
EAN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter | 0,8750 in |
Buitendiameter | 1,7500 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Dikte | 0,1340 in |
ASME | ASME B18.21.1 |
