ASME B18.21.1 staal blank
ASME B18.21.1 staal blank
Art.-nr. 78043012
EAN 4052712755521
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter | 0,1250 in |
Buitendiameter | 0,3125 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Dikte | 0,0313 in |
ASME | ASME B18.21.1 |
