ASME B18.2.1 staal GR8 galvanisch verzinkt UNC
ASME B18.2.1 staal GR8 galvanisch verzinkt UNC
Art.-nr. 7008016250
EAN 4052712702440
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 1 in |
Lengte (l1) | 2-1/2 in |
Sleutelwijdte (s1) | 1 1/2inch |
Kophoogte | 0,627 in |
Externe aandrijving | WS1 1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Draadtype | UNC |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Normering | ASME B18.2.1 |
Sterkteklasse | GR8 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!