ASME B18.2.1 roestvast staal 316 blank UNF
ASME B18.2.1 roestvast staal 316 blank UNF
Art.-nr. 7010315250
EAN 4053478190779
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 1/4 in |
Lengte (l1) | 2-1/2 in |
Sleutelwijdte (s1) | 7/16 inch |
Kophoogte | 0,163 in |
Externe aandrijving | SW7/16 |
Materiaal | RVS AISI 316 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Zeskantkop |
Draadtype | UNF |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Normering | ASME B18.2.1 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |