Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

AS 4 accu schroefmachine RW-UITVOERING

Accu schroefmachine AS 4
ACCU-SCHROEVENDRAAIER-AS4-(RW-EDITION)
MASTER

Art.-nr. 5701300024
EAN 4065746593076

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Handige en krachtige accu schroefmachine met vijf momentinstellingen
  • ¼-inch bithouder en eenvoudig te hanteren dankzij de "Push&Go"-functie

  • Kan worden ingeschakeld door de schroefmachine in de schroef en naar de ondergrond te drukken of door op de aparte ON-schakelaar te drukken

  • Het zeer compacte en ergonomische ontwerp met een laag gewicht maakt werken mogelijk in een breed scala aan posities

  • Mechanische koppeling met vijf momentinstellingen en modus voor maximaal vermogen maakt nauwkeurig werk voor de respectieve schroefgrootte mogelijk

  • De elektronische rem stopt de motor onmiddellijk wanneer de schroefmachine wordt uitgeschakeld, zodat de schroefkop niet wordt doorgedraaid
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

3.6 V

Machinegewicht met accu

310 g

Aantal batterijen

1 st

Accu-/batterij capaciteit

1.5 Ah

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitbox, maat 2 17-delig

BITBOX-RW-PH-PZD-6KT-TX-ZS-17DLG.-GR2

Uitgebreid assortiment met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufkopbits in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox
Bitbox, maat 3 33-delig

BITBOX-MIX-RW/PH/PZ/TX/6KT/SLEUF-33DLG

Uitgebreid assortiment met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufaandrijving in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox
Bitbox, maat 4 17-delig

BITBX-LANG/RW/PH/PZD-KORT/TX-6KT-17DL-G4

Uitgebreid assortiment in lengtes van 25 en 70 mm met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufaandrijving in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox