Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

APS 18 COMPACT M-CUBE accu decoupeerzaagmachine

Accu decoupeerzaagmachine APS 18 COMPACT
ACCU-DECOUPEERZAAGM-(APS18 COMPACT)-DOOS
MASTER M-CUBE

Art.-nr. 5701413000
EAN 4061975284969

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Nauwkeurige en krachtige accu decoupeerzaagmachine voor universeel gebruik in hout
  • Lange levensduur dankzij uiterst onderhoudsarme en efficiënte borstelloze EC-motor

  • Gemakkelijk en zonder gereedschap verwisselen van zaagblad met automatische uitworp

  • De meegeleverde stofbescherming optimaliseert de extractie van de zaagspanen* en voorkomt dat houtsnippers rondvliegen

  • Afgestemd op Würth-zaagbladen voor optimale zaagbladen voor optimale zaagprestaties, vooral in hout

  • Toerental instelbaar in vijf stappen voor de betreffende toepassing

  • Met de automatische versnelling kan het zagen langzaam worden gestart en de snelheid automatisch worden verhoogd

  • Schakelbaar LED-licht, kan met één druk op de knop worden in- of uitgeschakeld

  • Pendelslag instelbaar in drie stappen voor flexibele toepassing

  • Geïntegreerde stofafzuiging: Met de meegeleverde stofadapter kunt u een Würth-stofzuiger aansluiten (via adapter)

  • Stofafzuigfunctie getest en geoptimaliseerd in combinatie met stofbescherming
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Min./max. aantal slagen onbelast

900-2900 1/min

Slaglengte

23 mm

Gereedschapsopname

Snelwisselsysteem

Maximale zaagdiepte in hout

135 mm

Maximale zaagdiepte in aluminium

20 mm

Machinegewicht met accu

2.6 kg

Machinegewicht zonder accu

2 kg

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Aantal batterijen

0 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

CETUS
Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Gehoorbeschermingskap WNA 100

GEHOORKAP-WNA 100

Met goede geluidsisolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband
x 1 st
Decoupeerzaagblad, hout, twee sterren

DECOUPZGBL-HO-5STK-75/4-DI1,25MM

Premium decoupeerzaagblad voor hogere eisen. Voor het zagen van bijvoorbeeld hout en plaatmateriaal
x 1 st
Decoupeerzaagblad, bouw, één ster Voor sandwichmateriaal en dun plaatmetaal

DECOUPZGBL-BOUW-5STK-105/1,2

Geoptimaliseerde vertanding voor een zuivere zaagsnede in sandwichpanelen en dunne metalen platen
x 1 st
Decoupeerzaagblad, hout, drie sterren Multiblade

DECOUPZGBL-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM

De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
x 1 st
Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Voor gipsplaten en vezelcement

DECOUPZGBL-BOUW-3STK-74/4,3

Premium decoupeerzaagblad met groot zaagvermogen en lange levensduur Voor het zagen van bijvoorbeeld gipsplaten en vezelcement
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opbergdoos

TOEB-OPBERGBOX-DECOUPEERZGBL

Zeer sterke kunststof doos voor het opbergen van decoupeerzaagbladen
x 1 st
Universele aansluitmof elektrisch geleidend

AANSLUITSTUK,ELEKTRISCH GELEIDEND SW35