ANG 18 COMPACT M-CUBE accu blindklinknagelmachine
Accu-blindklinknagelmachine ANG 18 COMPACT
ACCU-BLINDKLINKNAGELMCH-ANG18-CMPCT-DOOS
Art.-nr. 5701423000
EAN 4065746362535
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compatibel met alle oplaadbare 18V M-CUBE-accu's
- Lange levensduur dankzij onderhoudsarme, efficiënte, borstelloze motor
- Ergonomisch handvat voor comfortabel en moeiteloos werken
- Sneller wisselen van neusstukken met de meegeleverde sleutel
- Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
- Schoon werken, omdat rest trekpennen worden verzameld in de transparante container
Datasheets(X)
Accu-/batterij capaciteit | 0 Ah |
Nominale spanning | 18 V |
Plaatsingskracht | 19600 N |
Geschikt voor min. klinknageldiameter | 2,4 mm |
Geschikt voor max. klinknageldiameter | 5,0 mm |
Machinegewicht met accu | 2 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!