Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ANG 14 accu-blindklinknagelmachine

Accu blindklinknagelmachine, ANG 14
ACCU-BLINDKKLINKNAGELMACHINE-ANG 14
MASTER

Art.-nr. 07009156
EAN 4065233030015

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snoerloos plaatsen van blindklinknagels met een diameter van 2,4 tot 5,0 mm

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Li-ion-technologie



Moeiteloos werken


Ergonomische handgreep en gecompenseerd zwaartepunt



Energiebesparend


Doordat de tang na het aanbrengen van de klinknagel onmiddellijk wordt teruggezet naar de beginpositie, wordt energie bespaard en kunnen er meer klinknagels worden verwerkt.



Schoon werken


Afgebroken klinknagelpennen kunnen worden verzameld in het opvangbakje



Geschikt voor stationair werken


Met houder voor contragewicht

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Accu-/batterij capaciteit

2 Ah

Nominale spanning

14.4 V DC

Hefhoogte

20 mm

Plaatsingskracht

10000 N

Geschikt voor min. klinknageldiameter

2.4 mm

Geschikt voor max. klinknageldiameter

5.0 mm

Machinegewicht met accu

2 kg

Inclusief ANG 14 accu-blindklinknagelmachine:
1 x
Accu G14, 14,4 V, 2,0 Ah Voor accu-blindklinknagelmachine ANG 14 en accu blindklinkmoerenmachine ANG 310

ACCU-LI-ION-14,4V/2,0AH

Omschrijving:
2.0 Ah
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Laadapparaat LG 14 Voor accu blindklinknagelmachine

ACCU LAADAPPARAAT LG14-14,4V-ANG14

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Opvangbak trekpennen

OPVANGBAK

Hoeveelheid: 1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-3-4

Omschrijving:
Geschikt voor klinknageldiameter (klinknagelmateriaal staal): 3.2 mm; Geschikt voor klinknageldiameter (klinknagelmateriaal aluminium): 3 mm; Geschikt voor klinknageldiameter (klinknagelmateriaal RVS): 3.2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-4,0

Omschrijving:
Geschikt voor klinknageldiameter (klinknagelmateriaal staal): 4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-4-5

Omschrijving:
Geschikt voor klinknageldiameter (klinknagelmateriaal RVS): 4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-4,8-5

Omschrijving:
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Sleutel Voor neusstukken

TOEB-RESERVESLEUTEL-NEUSSTUK

Omschrijving: Maat 12
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spanbek voor accublindklinknagel pistool 3-delig

TOEB-SPANBEK-V.094920-2,4

x 3 st
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-2,4

x 1 st
Neusstuk Voor snoerloze blindklinknagelmachine

TOEB-NEUSSTUK-PNG102/122/ANG14-5-6