Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

AMO opblaasbaar luchtkussen

AMO-BAG

Art.-nr. 071567 80

EAN 4045989089284

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
AMO opblaasbaar luchtkussen

Art.-nr. 071567 80
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
Voor snel plaats- en stelwerk bij het installeren van ramen

Voorkomt krassen


Het zachte luchtkussen beschermt kozijnen en raamwerken



Geen wiggen vereist


AMO bags kunnen meerdere keren worden hergebruikt



Open voegen


Direct klaar voor het afwerken van voegen met tape en voegenkit

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. voegbreedte

3-50 mm

Laadvermogen (eenvoudig direct)

100 kg

Materiaal

Vezelversterkt kunststof

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop

AFDEKKAP-(01743)-R1015-IVOOR-D12/2,5

PURlogic® Top pistoolschuim met één component

PISTOOLSCHUIM 1K-PURLOGICTOP-IVOOR-500ML

1-componentpistoolschuim voor een verscheidenheid aan toepassingen
x 15 st
PURlogic® 1-component-pistoolschuim

PISTOOLSCHUIM FM-1C-PURLOGICFLEX-500ML

Premium 1-component-schuim voor elastische isolatie van voegen
x 15 st
1-component-montageschuim PURLOGIC® Easy

ASMBYFM-1C-PURLOGIC-EASY-500ML

1-componentinstallatieschuim voor eenmalig gebruik voor het isoleren, vullen en afdichten van holtes
Neutral Silicone Perfect

SILIC.NEUTR. PERFEKT TRANSP. 310ML

Emissiearm, sterk hechtend en veelzijdig afdichtmiddel voor expansievoegen in binnen- en buitenruimten. Speciaal ontworpen voor vensterglas en sanitaire toepassingen