AMO-bevestigingsclip
Montageafstandsklem AMO volledig oppervlak
Art.-nr. 0875604505
EAN 4062856009558
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor ondersteuning en nivellering van diverse installatie- en bevestigingstaken
- Voor professionele belastingsoverdracht en opblokking tijdens installatie van kozijnen
- Voor opblokken tijdens inbraakbestendige installatie van kozijnelementen
- De ophanghaak vergemakkelijkt de installatie in smalle groeven
- De bevestigingsstrip zorgt voor een zeer nauwkeurige positionering van de schroef
- De insteekhoek maakt het gemakkelijker om meerdere AMO-clips te plaatsen
- Klemmen gemaakt van massief PP-materiaal zijn robuust en veerkrachtig
- Geribbeld contactoppervlak over het hele oppervlak
De bevestigingsklemmen zijn gemaakt van polypropyleen (PP) en zijn niet permanent UV-stabiel. Bescherm ze tegen langdurig en direct zonlicht.
Datasheets(X)
Montagehulp voor ondersteuning en nivellering, vooral voor verlengingen en gipsplaatwanden.
Materiaal | PP - polypropyleen |
Lengte | 60 mm |
Breedte | 45 mm |
Dikte | 5 |
Kleur | Groen |
Sleufbreedte x sleuflengte | 14,5 x 45 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!