Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

AMO-bevestigingsclip

Montageafstandsklem AMO volledig oppervlak

Art.-nr. 0875604501

EAN 4062856009565

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
AMO-bevestigingsclip

Art.-nr. 0875604501

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel bruikbare bevestigingsklem met bevestigingsstrip. Perfect voor het professioneel plaatsen van onderlegplaten tijdens de montage van kozijnen en het ideale hulpmiddel voor veel montage- en bevestigingstaken
  • Ideaal voor ondersteuning en nivellering van diverse installatie- en bevestigingstaken

  • Voor professionele belastingsoverdracht en opblokking tijdens installatie van kozijnen

  • Voor opblokken tijdens inbraakbestendige installatie van kozijnelementen

  • De ophanghaak vergemakkelijkt de installatie in smalle groeven

  • De bevestigingsstrip zorgt voor een zeer nauwkeurige positionering van de schroef

  • De insteekhoek maakt het gemakkelijker om meerdere AMO-clips te plaatsen

  • Klemmen gemaakt van massief PP-materiaal zijn robuust en veerkrachtig

  • Geribbeld contactoppervlak over het hele oppervlak
Opmerking

De bevestigingsklemmen zijn gemaakt van polypropyleen (PP) en zijn niet permanent UV-stabiel. Bescherm ze tegen langdurig en direct zonlicht.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Montagehulp voor ondersteuning en nivellering, vooral voor verlengingen en gipsplaatwanden.

Materiaal

PP - polypropyleen

Lengte

60 mm

Breedte

45 mm

Dikte

1

Kleur

Beige

Sleufbreedte x sleuflengte

14,5 x 45 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gereedschapset kozijnmontage

KOZIJNMONTAGESPANNER-120MM

Voor snel en gemakkelijk aanbrengen van ramen en deuren
x 2 st
Montageblok set

MNTBLOCK-SORT-400PCS

Handig assortiment universele montagehulpmiddelen voor uitlijning en egalisering; kunnen ook als onderlegplaat worden gebruikt. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie
x 1 st
AMO® klemmen, assortiment 400 st

AMO-CLIP-PP-SET-400STUKS-60X45MM

Universeel bruikbare bevestigingsklem met bevestigingsstrip. Ideaal voor het professioneel plaatsen van blokken tijdens het monteren van kozijnen en een ideale hulpmiddel voor veel montage- en bevestigingswerkzaamheden