AMO®-Y kozijnschroef diameter 7,5 mm
AMO-Y 7.5 staal zinklamel, zilver, RW 30
Art.-nr. 0234630222
EAN 4046777720846
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met speciale coating en optimale schroefdraadgeometrie
- Spanningsvrije montage met alle kozijnmaterialen voor verankering in gasbeton, evenals voor volle en holle stenen
- Geteste inbraakwerende eigenschappen in weerstandsklasse RC 3
- Inbraakwerende eigenschappen in weerstandsklasse RC2 en RC3
- Korte montagetijd, geen ankers of plaatsingsgereedschap nodig
- Positieve borging, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk
Goedkeuring:
DIBt landelijke technische goedkeuring voor het verankeren van kozijnen in beton en metselwerk Z-21.1-2097
Testrapporten:
Testrapport 211 43728. Geteste inbraakwerendheidseigenschappen weerstandsklasse RC3. Kunststof kozijnen in metselwerk van geautoclaveerd gasbeton PP2-0.35.
Testrapport nr. 105 42538/1. Bevestiging van een kunststof kozijn in metselwerk van geautoclaveerd gasbeton PP2-0.35. Test uitgevoerd zonder afstandsblokken aan de zijkant.
Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Raadpleeg de richtlijnen voor planning en uitvoering van het plaatsen van ramen en deuren (artikelnr. 5995 000 000). Voor het veilig bevestigen van kozijnen in overeenstemming met de geldende richtlijnen en voorschriften dient u goedgekeurde bevestigingssystemen te gebruiken (bijv. kozijnmontagerails W-ABZ) of voor elke individuele toepassing goedkeuring te verkrijgen.
Goedkeuring:
DIBt landelijke technische goedkeuring voor het verankeren van kozijnen in beton en metselwerk Z-21.1-2097
Testrapporten:
Testrapport 211 43728. Geteste inbraakwerendheidseigenschappen weerstandsklasse RC3. Kunststof kozijnen in metselwerk van geautoclaveerd gasbeton PP2-0.35.
Testrapport nr. 105 42538/1. Bevestiging van een kunststof kozijn in metselwerk van geautoclaveerd gasbeton PP2-0.35. Test uitgevoerd zonder afstandsblokken aan de zijkant.
Datasheets(X)
Snelle en spanningsvrije afstandsmontage van raam- en deurkozijnen
- In gasbeton, beton, volle en holle bakstenen
- Eenvoudige installatie in gasbeton: De AMO-Y-schroef kan in gasbeton worden ingedraaid zonder voorboren
![]() | |
Lengte (l) | 222 mm |
Schroefdraaddiameter (d) | 7,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake, zilver |
Koptype | Inbuskop |
Kopdiameter (d(h/k)) | 8 mm |
Interne aandrijving | RW30 |
Boorgatdiameter in raamkozijn (dRaam) | 6,2 mm |
Draadtype | Deuvelschroefdraad |
Vorm van de punt | Punt |
Schroefdraadlengte (houtdraad) | 217 mm |
| Prestatiegegevens volgens de algemene bouwvergunning Voor verdere verankeringsondergronden, ruwe dichtheden, minimale drukvastheid, vrije schroeflengtes, enz., zie vergunning Z-21.1-2097 | Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm³] | Minimale drukvastheid [N/mm²] | Minimale schroefdiepte h} nom ≥ [mm] | Min. randafstand cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) voor afzonderlijke ankers onder schuifbelasting, vrije schroeflengte ef = 20 mm2) |
Standaardbeton DIN EN 206-1:2001-07 | ||||
| C20/25–C30/37 | 25 | 30 | 40 | 0,33 |
Volle steen Mz ≥ 3DF (≥ 240x175x113) DIN 105-100: 2012-01; EN 771-1:2015-11 bijv. Wienerberger GmbH | ||||
| 1,8 | ≥20 | 50 | 50 | 0,33 |
| 1,8 | ≥10 | 50 | 50 | 0,27 |
Massief kalksteen Silka XL Basic, Silka XL Plus (≥ 248x175x498) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2011; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH | ||||
| 2,0 | ≥36 | 50 | 40 | 0,33 |
| 2,0 | ≥28 | 50 | 40 | 0,33 |
| 2,0 | ≥20 | 50 | 40 | 0,33 |
Holle bouwsteen HLzB, vlakke holle bouwsteen PHLzB, PHLzE, 12DF (372x240x238) DIN EN 771-1 in combinatie met DIN 20000-401:2017-01, bijv. Wienerberger GmbH | ||||
| 1,05 | ≥8 | 60 | 65 | 0,27 |
| 1,05 | ≥6 | 60 | 65 | 0,20 |
Holle zandkalksteen KS L, 8DF ≥ 8DF (≥ 248x240x238) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, bijv. Xella Deutschland GmbH | ||||
| 1,2 | ≥12 | 50 | 45 | 0,33 |
| 1,2 | ≥10 | 50 | 45 | 0,33 |
| 1,2 | ≥8 | 50 | 45 | 0,33 |
| 1,2 | ≥6 | 50 | 45 | 0,23 |
Holle kalkzandsteen KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, bijv. Heidelberger Kalksandstein GmbH | ||||
| 1,6 | ≥12 | 50 | 90 | 0,33 |
| 1,6 | ≥10 | 50 | 90 | 0,33 |
| 1,6 | ≥8 | 50 | 90 | 0,33 |
Holle kalkzandsteen KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, bijv. Heidelberger Kalksandstein GmbH | ||||
| 1,6 | ≥12 | 50 | 35 | 0,27 |
| 1,6 | ≥10 | 50 | 35 | 0,20 |
| 1,6 | ≥8 | 50 | 35 | 0,17 |
Gasbeton AAC (≥ 499x240x250) DIN EN 771-4:2015-11 | ||||
| 0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,33 |
| 0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,33 |
| 1) Er is rekening gehouden met een gedeeltelijke veiligheidswaarde van YF = 1,5 voor de wind 2) Waarden voor afwijkende vrije schroeflengtes/verbindingsbreedten vindt u in vergunning Z-21.1-2097 | ||||
| Algemene installatieparameters | |||
Nom. boor ∅ | Standaardbeton | d0 [mm] = | 6,5 |
| volle steen Mz | 6,0 | ||
| Volle kalkzandsteen | 6,0 | ||
| Holle bouwsteen, vlakke holle bouwsteen | 6,0 | ||
| Gasbeton | Zonder voorboren | ||
| Holle kalkzandsteen | 6,0 | ||
Diameter booroppervlak | Standaardbeton | dcut ≤ [mm] | 7,0 |
| Volle steen Mz | 6,4 | ||
| Volle kalkzandsteen | 6,4 | ||
| Holle bouwsteen, vlakke holle bouwsteen | 6,4 | ||
| Gasbeton | Zonder voorboren | ||
| Holle kalkzandsteen | 6,4 | ||
Boorgatdiepte | Standaardbeton | h1 ≥ mm | Schroefdiepte + 10 mm + niet-dragende laag/pleister |
| Volle steen Mz | |||
| Volle kalkzandsteen | |||
| Holle bouwsteen, vlakke holle bouwsteen | |||
| Gasbeton | |||
| Holle kalkzandsteen | |||
Inschroefdiepte | Standaardbeton | hnom ≥ [mm] | 30 |
| Volle steen Mz | 50 | ||
| Volle kalkzandsteen | 50 | ||
| Holle bouwsteen, vlakke holle bouwsteen | 60 | ||
| Gasbeton | 140 | ||
| Holle kalkzandsteen | 50 | ||
Nom. boor ∅ in raamkozijn | Standaardbeton | dFenst = [mm] | 6,2 |
| Volle steen Mz | 6,2 | ||
| Volle kalkzandsteen | 6,2 | ||
| Holle bouwsteen, vlakke holle bouwsteen | 6,2 | ||
| Gasbeton | 6,2 | ||
| Holle kalkzandsteen | 6,2 | ||
Boorprocessen | Standaardbeton | - | Hamerboren |
| Volle steen Mz | Hamerboren | ||
| Volle kalkzandsteen | Hamerboren | ||
| Holle bouwsteen, vlakke holle bouwsteen | Roterend boren | ||
| Gasbeton | Zonder voorboren | ||
| Holle kalkzandsteen | Roterend boren | ||
Minimale randafstand | Standaardbeton | cmin ≥ [mm] | 40 |
| Volle steen Mz | 50 | ||
| Volle kalkzandsteen | 40 | ||
| Holle bouwsteen, vlakke holle bouwsteen | 65 | ||
| Gasbeton | 100 | ||
| Holle kalkzandsteen | Zie prestatiegegevens |