AMO-Therm Mini set 126 pcs
AMO-Therm Mini set 126 pcs
AMOTHERM-MINI-SET-126DLG
Art.-nr. 5964591300
EAN 4065746288682
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze set dekt een breed scala aan toepassingen
- Een enkele schroeflengte kan worden gebruikt voor een breed scala aan bevestigingssituaties - diepere schroeven in kleine isolatiediktes, lagere insteldiepten met dikkere isolatie
- Voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm
- Gevormde aansluitschroefdraad M8 en M10
- Afvoerpijp met draadfitting M10x45 in A2 in combinatie met kraag art.nr.090350099 en afdichtring art.nr.0903500990
- ASSY-D 3.5-5 met extra inzetstuk in de adapter
Voor installatie in beton en metselwerk zonder de vorming van thermische bruggen
Vul de opening van de ring tussen de isolatie en de adapter met een geschikt afdichtmiddel. Wij adviseren kozijn- en gevelafdichtingsmiddel art.nr. 0892320010.
Datasheets(X)
Voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten (brievenbussen, lampen, bewakingscamera's of valpijpen (ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen)) in geïsoleerde gevels met of zonder pleisterwerk
![]() | |
Systeemafmetingen | 8.4.1 |
Aantal stuks in assortiment of set | 126 st |
| Legenda van de installatiesituatie van de AMO-Therm Mini | |
| hmin | Minimale bouwdeeldikte |
| dmw | Boorgatdiameter, metselwerk |
| db | Boorgatdiameter, beton |
| dp | Boorgatdiameter, pleisterwerk |
| tD | Min. boordiepte (totaal) |
| hnom | Effectieve verankeringsdiepte |
| e | Dikte van de niet-dragende laag (ttol + isolatie + ü) |
| ü | Overhang ≥ 1 mm |
| ttol | Dikte van oud pleisterwerk en/of lijm |
| Trekbelasting in dwarsrichting in combinatie met M8- en M10-verbindingselementen of met ASSY D 5 plugschroef* | ||
| Treksterkte in dwarsrichting | Vrec. | |
| [kN] | ||
| Alle isolatiedikten en oppervlakken | 0,2 | |
| Montageparameters van bevestigingsmiddelen in de adapter | ||
| Type bevestigingsmiddel | Max. aanhaalkoppel Mrec. [Nm] | Lengte van het aangrijpen van de schroefdraad [mm] |
| M8 | 2,5 | 20-24 |
| M10 | 3,5 | 8-12 |
| ASSY-D 4* | 0,7 | 18-24 |
| ASSY-D 5* | 1 | |
| * met inzetstuk in adapter | ||
| Aanbevolen belastingen | |||
| Centrische trekbelasting in combinatie met M8- en M10-bevestigingsmiddelen op verschillende oppervlakken | Centrische trekbelasting in combinatie met een ASSY-D plugschroef* 4 tot 5 mm op alle oppervlakken | ||
| Treksterkte | Nrec. | Treksterkte | Nrec. |
| Oppervlak | [kN] | [kN] | |
| Beton C20/25 | 0,8 | Alle oppervlakken | 0,25 |
| Volle steen MZ 36 | 0,8 | ||
| Volle kalkzandsteen KSV 12 | 0,8 | ||
| Verticaal geperforeerde steen HLZ 12 | 0,3 | ||
| Holle kalkzandsteen KSL 12 | 0,8 | ||
| Gasbeton PB 4 | 0,6 | ||
| Montagegegevens | |
| Nominale boordiameter in metselwerk dmw | 10 mm |
| Nominale boordiameter in beton db | 7/16 inch |
| Min. boorgatdiepte (oppervlak + isolatie + pleisterwerk) tD | 288 mm |
| Isolatiedikte (mm) | Effectieve verankeringsdiepte in oppervlak hnom (mm) |
| 60 | 218 |
| 80 | 198 |
| 100 | 178 |
| 120 | 158 |
| 140 | 138 |
| 160 | 118 |
| 180 | 98 |
| 200 | 78 |
AMOTHERM-MINI-VERZINKBOOR-D10/16MM
SYSTEEMBOX VERDEELSCHOT X.1.1
AMOTHERM-MINI-ADAPTER-16X59-M8/M10+EINS
SHR-AMO-THERM-MINI-RW30-(A2K)-11,5X252