Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

AMO-Combi 7.5/11.5 kozijnschroef

AMO-COMBI RW30 VZ ZK 7,5/11,5X135

Art.-nr. 0234030135

EAN 4050642923614

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
AMO-Combi 7.5/11.5 kozijnschroef

Art.-nr. 0234030135

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De universele oplossing voor de bevestiging van ramen in beton, metselwerk met holle en volle steen en hout

Voor spanningsvrij monteren van kozijnen in de dagkant


Het boorgat wordt door het kozijn geboord en zo nodig wordt de plug voor holle of dagkantstenen erdoorheen geduwd



Toepassingsgebieden:


AMO Combi kan direct in massief steen, beton en hout worden geschroefd dankzij de geharde draad



Kan onmiddellijk worden belast - wachten is niet nodig na montage



Veelzijdige en flexibele toepassingsmogelijkheden, met name art.nr.: 0234 090 250 is ideaal voor het installeren van kozijnen met kozijnverlengstukken



Verwijderbare verankering

Bewijs van prestaties
  • Algemene technische goedkeuring voor het verankeren van ramen in metselwerkranden Z-21.2-2017

  • Testrapport nr. 11-001214-PR01 Onderdeeltest voor het bevestigen van een beglaasde kunststof deur in baksteenmetselwerk Poroton-T8-36.5 MW. Gewicht van kozijn: 95,5 kg.

  • Testrapport nr. 11-002744-PR01 Componenttest voor het bevestigen van een tweevleugelige beglaasde kunststof deur in baksteenmetselwerk Poroton T10. Gewicht van kozijn: 74,5 kg.

  • Testrapport nr. 13-002288-PR03 Onderdeeltest voor het bevestigen van een kunststof voordeur in baksteen, gemaakt van ThermoPlan S9 van Mein Ziegelhaus. Gewicht van kozijn: 145 kg.

  • Continue belasting 100.000 cycli.

  • Testrapport nr. 11-002592-PR01 verificatie van de inbraak-resistente eigenschappen van resistentieklasse RC2/RC 2N in baksteenmetselwerk gemaakt van Poroton-S10-P
Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.



Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)



Bij de W-UR 10 XXL is de schroef niet langer dan de plug en bereikt hierdoor de tweede kamer in moderne gevulde holle stenen. Dit zorgt ervoor dat de plug goed in het boorgat en het kozijn wordt geleid. De belastbaarheid blijft hierdoor behouden.

Toepassingsgebied
  • Algemene technische goedkeuring voor het verankeren van ramen in metselwerkranden Z-21.2-2017

  • Testrapport nr. 11-001214-PR01 Onderdeeltest voor het bevestigen van een beglaasde kunststof deur in baksteenmetselwerk Poroton-T8-36.5 MW. Gewicht van kozijn: 95,5 kg.

  • Testrapport nr. 11-002744-PR01 Componenttest voor het bevestigen van een tweevleugelige beglaasde kunststof deur in baksteenmetselwerk Poroton T10. Gewicht van kozijn: 74,5 kg.

  • Testrapport nr. 13-002288-PR03 Onderdeeltest voor het bevestigen van een kunststof voordeur in baksteen, gemaakt van ThermoPlan S9 van Mein Ziegelhaus. Gewicht van kozijn: 145 kg.

  • Continue belasting 100.000 cycli.

  • Testrapport nr. 11-002592-PR01 verificatie van de inbraak-resistente eigenschappen van resistentieklasse RC2/RC 2N in baksteenmetselwerk gemaakt van Poroton-S10-P
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

In baksteen met grote holtes en stevige ribben of smalle en diepe holtes:


AMO®-Combi + W-UR 10 XXL: verankerd in ten minste 2 ribben; inbraak-resistente samenstelling in resistentieklasse RC2 mogelijk



In geperforeerde baksteen met kleine holtes en dunne ribben:


AMO®-Combi + W-UR 10 XS; verankerd in ten minste twee ribben

Handleiding

Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van raam- en deurkozijnen, editie 2020



Art.nr. 5995000000


De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie en het fundament. De totale belasting moet derhalve worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de optredende belasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de raamkozijnen moet ook aan dit criterium voldoen.



Tijdens het bevestigen van kozijnen die voldoen aan voormalige norm DIN 18056 of elementen met een oppervlak van meer van 9 m2 en valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4, moet het volgende in acht worden genomen:


DIN 18056 was van toepassing op kozijnen met een minimumoppervlak van 9 m2 en een minimumzijlengte van 2 m aan de kortste zijde. Voor deze toepassing moeten ankers met een goedkeuring voor bouwproducten, Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring worden gebruikt. Voor bevestiging van valbestendige beglazing conform de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) resp. DIN 18008-4 mogen eveneens uitsluitend ankers met een goedkeuring voor bouwproducten, Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring worden gebruikt.

Lengte (l)

135 mm

Lengte kopschroefdraad (k)

50 mm

Schroefdraaddiameter (d)

7,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Zonder kop

Kopdiameter (d(h/k))

11,5 mm

Interne aandrijving

RW30

Boorgatdiameter in raamkozijn (dRaam)

10,2 mm

Nominale boordiameter

10 mm

Draadtype

Deuvelschroefdraad

Vorm van de punt

Punt

Schroefdraadlengte (houtdraad)

69 mm

Prestatiegegevens
Steenformaat
[mm]
Minimale drukvastheid
[N/mm²]
Inschroefdiepte
[mm]
Vrije schroeflengte
[mm]
Centrale trekbelasting
[kN]
Zijdelingse trekbelasting
[kN]
Beton – C20/25 30 15 0,7 0,7
Volle kalkzandsteen
bijv. Silka XL Plus
248 x 175 x 488 28,0 50 15 0,6 0,6
Holle kalkzandsteen
bijv. Silka 8 DF
248 x 240 x 238 12,0 50 15 0,5 0,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P 248 x 365 x 249 6 W-UR 10 XXL 15 – 0,4
Hout (spar) – – 60 15 0,6 0,6
Karakteristieke waarden
Algemeen Minimale
Randafstand
Beton cmin [mm] 50
Kalkzandsteen,
Volle steen,
Verticaal geperforeerde baksteen
(min. 2 wanden),
Zachthout
60
Minimale
Inschroefdiepte
Beton hnom,min [mm] 30
Kalkzandsteen,
Volle steen
50
Verticaal geperforeerde baksteen
(min. 2 wanden),
Zachthout
60
Boor
nominale diameter
Beton d0 [mm] 6,5
Kalkzandsteen,
Volle steen
6,0
Verticaal geperforeerde baksteen
(min. 2 wanden),
10,0 in combinatie
Met W-UR 10 XS
Verticaal geperforeerde baksteen
(min. 2 wanden
met grote holle ruimten en gevuld),
Lichtgewicht beton
(met vulling)
10,0 in combinatie
Met W-UR 10 XXL
Zachthout Voorboren niet noodzakelijk
Raamkozijn AMO® Combi t [mm] 10,2
Raamkozijn
W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL
10,5
Boorgatdiepte Zonder pluggen h1 [mm] Inschroefdiepte + 10 mm
+ elke bestaande pleisterlaag
Met kunststof kozijnplug
W-UR 10 XS
min. 80 mm
Met kunststof kozijnplug
W-UR 10 XXL
min. 210 mm
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R9010-PUURWIT-18

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R1002-ZANDGEEL-18

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R8001-OKERBRN-18

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R8016-MAH.BRN-18

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R9005-GITZWRT-18

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R9010-PUURWIT-15

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R1002-ZANDGEEL-15

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R1011-BRN.BEIGE-15

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R8001-OKERBRN-15

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R8007-REEBRUIN-15

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R8016-MAH.BRN-15

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Platte afdekkap, voor TX-dop en AW-aandrijving

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW30-R9005-GITZWRT-15

Geschikt voor alle schroeven met TX- en AW-aandrijving
x 500 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Kunststof kozijnplug W-UR 10 XS

CONSTRUCTIEPLUG W-UR 10 XS 10X70

Voor gebruik bij holle steen met kleine kamers en dunne ribben in combinatie met de AMO-combischroef.
x 100 st
Kunststof kozijnplug W-UR 10 XXL

CONSTRUCTIEPLUG W-UR 10 XXL 10X200

Voor gebruik in holle steen met grote kamers en massieve ribben in combinatie met de AMO-combischroef.
x 100 st