Deurklink voor balkon AL 440, plat
BALCDH-LEV-AL440-FLAT-CK-RAL9016-68-10
Art.-nr. 0687762631
EAN 4053479698472
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Balkondeuren |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Verkeerswit RAL 9016 |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 63-68 mm |
Dikte vierkant | 7 mm |
Nokdiameter | 10 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Handvatlengte | 122 mm |