Raamkruk AL 420
WH-RT-AL420-2SCR-RAL9016-WHITE-35-10
Art.-nr. 0687762005
EAN 4053479696089
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beveiligde horizontale of verticale positie
Kunststof sokkel-rozet met 4-weg lock-in-positie 90°
Sokkelrozet is beschermd tegen draaien
2 nokken
Voor witte kunststofprofielen adviseren wij RAL-kleur 9016.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor woonruimten, bijvoorbeeld voor houten, kunststof en aluminium ramen.
Voor vastzetten kunnen de meegeleverde schroeven of ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal rozet | Kunststof |
Materiaal pen | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Verkeerswit RAL 9016 |
Stiftlengte (A) | 35 mm |
Dikte vierkant | 7 mm |
Nokdiameter (B) | 10 mm |
Raster | Viervoudig, 90 graden |
Schroeflengte | 45 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gatafstand | 43 mm |
Afsluitbaar | Nee |
Handvatlengte | 127 mm |