Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklink voor balkon AL 420

BALCDH-LEV-AL420-CK-RAL9016-68-10

Art.-nr. 0687762600

EAN 4053479689043

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurklink voor balkon AL 420

Art.-nr. 0687762600
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
Geschikt voor

Balkondeuren

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Verkeerswit RAL 9016

Geschikt voor min./max. deurdikte

63-68 mm

Dikte vierkant

7 mm

Nokdiameter

10 mm

DIN-richting

DIN R/L

Handvatlengte

127 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Raamkruk AL 420

WH-RT-AL420-2SCR-RAL9016-WHITE-35-10

Onderscheidt zich door zijn duurzaamheid en comfortabele hanteerbaarheid
x 40 st