AKS 18-30 COMPACT M-CUBE accukettingzaag
Accukettingzaag AKS 18-30 COMPACT
ACCU-KETTINGZAAG-(AKS 18-30 COMPACT)
Art.-nr. 5701434000
EAN 4099618482205
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Efficiënt en snel snijden dankzij een indrukwekkend stationair toerental
- Lichtgewicht en praktisch voor comfortabel werken ook gedurende langere perioden
- Ideaal voor mobiel gebruik vanwege het lage gewicht van het gereedschap zonder de accupack
- Robuust en duurzaam ontwerp dat voldoet aan de veriesten van tuinieren en landschapsarchitectuur
- Aanbevolen voor gebruik met de M-CUBE 18 V - 8 Ah
Datasheets(X)
Onbelast toerental | 12,4 m/s |
Machinegewicht zonder accu | 5,3 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!