AHS 18 COMPACT M-CUBE accuheggenschaar
Accuheggenschaar AHS 18 COMPACT
ACCU-HEGGESCHAAR-(AHS 18 COMPACT)
Art.-nr. 5701433000
EAN 4099618482199
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor nauwkeurig snoeien en strakke resultaten, met een mesafstand van 20 mm
- De lange snijlengte van 610 mm maakt efficiënt werken mogelijk, zelfs op grotere heggen
- Ergonomisch ontwerp en een laag gewicht van slechts 4,3 kg zonder accupack voor comfortabel gebruik
- Gewicht van 5 kg voor het gereedschap en de accu, voor een goede balans tussen prestaties en hanteerbaarheid
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Snijlengte | 610 mm |
Afstand van snijmessen | 20 mm |
Machinegewicht zonder accu | 4,3 kg |
Machinegewicht met accu | 5,0 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!