ADR-kabelverbindingsdoos
ADR-kabelaansluitbox 4 in-/outputs gemont.
KABELVERBINDINGSDOOS-COMPL-ADR-4IN/UITG
Art.-nr. 0510961040
EAN 4045727640968
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Behuizingsmateriaal: waterafstotend, kunststof
Aansluiting: 4 M 20x 1,5 schroefverbindingen (of als alternatief: PG13,5 schroefverbindingen)
Sluitmechanisme: 4 bouten
Bevestigingsmaterialen: 2 openingen, 5,5 mm, asafstand 150 mm
Inhoud:
- Afdichtvergrendeling 3 x M20
- 1 meervoudig afdichtinzetstuk
- 4 bouten 4 x 20, A2
- 2 afdichtringen
Datasheets(X)
Materiaal behuizing | Kunststof |
Materiaal deksel | Kunststof |
Lengte | 158 mm |
Breedte | 99 mm |
Hoogte | 63 mm |
Beschermklasse IP | IP 69K |
STEKKERBLOK-6X8POL-8X4POL
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!