Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ACTIV siège de travail pivotant

Siège de travail pivotant ACTIV
WRKCHR-WRKSHP-ARTIFCLLEATHR-ACTIV1

Art. N° 0957591040

EAN 4065746090414

Prix affichés aux clients après connexion
ACTIV siège de travail pivotant

Art. N° 0957591040
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
Siège de travail pivotant moderne, fonctionnel et ergonomique, avec dossier ventilé
  • Facile d'utilisation grâce à la poignée pratique

  • Régulation automatique du poids pour une utilisation sur mesure et assise active-dynamique sans réglage

  • Assise confortable, l'air circule dans le dossier grâce au coussin confort avec effet de ventilation

  • Diverses possibilités de réglage : profondeur du siège, inclinaison du siège et hauteur du dossier, pour une grande liberté de mouvement et un maximum d'espace

  • L'espace réservé à l'étiquetage permet de personnaliser le siège

  • La poignée avec dispositif de suspension permet de ranger des accessoires tels que des vestes, des sacs, des dispositifs de protection auditive ou encore des gants

  • Choix entre deux revêtements différents : Tissu ou similicuir

  • Accoudoirs 4D disponibles en option
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Inclinaison de siège réglable

Oui

Réglage de hauteur

Ressort de pression de gaz

Couleur du siège

Noir

Hauteur min./max.

450-600 mm

Matière du siège

Similicuir

Largeur de l'assise

460 mm

Profondeur de l'assise

460 mm

Hauteur du dossier

500 mm

Dossier

Régulation automatique du poids, Réglable en hauteur

Avec accoudoirs

Facultatif

Type d'empiètement

Bâti cinq étoiles avec rouleaux

Nombre de roues

5 PCS

Matière du cadre

Acier/plastique

Couleur de la structure

Noir