Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

AC/DC-stroomtang

AC/DC-stroomtang
STROOMTANG-AC/DC

Art.-nr. 071558 710

EAN 4061975271457

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
AC/DC-stroomtang

Art.-nr. 071558 710
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
Stroomtang met alle kenmerken van een volwaardige multimeter. Zelfs in krappe ruimtes perfect dankzij de handige, compacte constructie.

De stroomtang voor het meten van elektrische en fysieke variabelen omvat de volgende functies:


  • Spanningsmeting AC/DC

  • Stroommeting AC/DC

  • Weerstandsmeting

  • Hoorbare doorgangstest

  • Diodetest

  • Nulmodus/deltaberekening

  • Piekfunctie

  • Automatische bereikselectie

  • Automatische UIT-schakelaar

  • Gegevensopslag

  • True-RMS-meting


Zeer gebruiksvriendelijk dankzij de zeer goede ergonomie en centrale draaischakelaar

Opmerking

Metingen van DC-stroomsterkten met automatische nulstelling, d.w.z. verschilmetingen zijn mogelijk voor stroomsterktes, spanningen en weerstanden.


Batterijen niet inbegrepen.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Elektriciens, elektrotechnici en serviceproviders


Metingen in elektrische systemen, schakelkasten en woningen



Voertuigwerkzaamheden


Spannings- en stroommetingen op accu's

Weergave

6000 cijfers

Bek opening

30 mm

Min./max. meetbereik stroom

50 mA AC-400 A AC

Min./max. meetbereik stroom 2

100 mA DC-400 A DC

Min./max. meetbereik voltage

0,05 V AC-600 V AC

Min./max. spanningsmeetbereik 2

0,3 V DC-600 V DC

Min./max. meetbereik elektrische weerstand

0,2 ohm-600 ohm

Beschermingscategorie overvoltage

CAT III/600 V

Beschermklasse IP

IP 30

Lengte x breedte x hoogte

199 x 75 x 36 mm

Batterij-aanduiding

1,5 V Micro AAA

Aantal batterijen

2 st

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
Verlengtestsnoeren

VERLENGSTUK MEETLEIDING

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidsdolfijnklem, volledig geïsoleerd

VEILIGHEIDSDOLFIJNKLEM

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidsklemgrijper

VEILIGHEIDSKLEMGRIJPER

Flexibel
x 1 st
Veiligheidsdraadtap, klein, volledig geïsoleerd

VEILIGHEIDSEXTRACTOR

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidstestpunt fijne vezeluiteinden

VEILIGHEIDSTESTPUNT

x 1 st
Veiligheidsmeetsnoerenset Voor auto

VEILIGHEIDSMEETLEIDINGSSET

x 1 st
Testpunt voor voertuigen voor testsnoeren

MEETNAALDEN-1000V-20A-CATII

De testpunten zijn compatibel met alle meetsnoeren van 4 mm
x 1 st
Set Mini testpunten voor testsnoeren

MEETNAALDEN-MINI-ROOD/GEEL/BLAUW/GROEN

Ideaal voor het maken van elektrisch contact voor regelsystemen zoals verstuivers, MAP-sensoren, TPS-sensoren en Weather-Pack-connectors
x 1 st
Mini testpunt voor testsnoeren

MEETNAALDEN-MINI-ROOD/ZWART

Het modulaire ontwerp past op alle insteekconnectors van 4 mm
x 1 st
Testsnoeren met testpunten

MEETSNOERENSET-MET-TESTPUNT-HAAKS

Naaldvormige testpunten, aan één kant gehoekt
x 1 st
Testsnoeren, aan één kant gehoekt

MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-HAAKS

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, haaks
x 1 st
Testsnoeren, recht

MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-RECHT

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, recht
x 1 st
4/4 mm connector, recht

CONNECTOR-4/4MM-VOOR-MEETSNOEREN

Ideaal voor het aansluiten of verlengen van meetsnoeren
x 1 st
Multi-clips voor testsnoeren

MULTI-CLIP-MSREEQUIP-4MM

x 1 st
Minitestpunten voor meetsnoeren met adapter

MULTICLIPS-VOOR-TESTSNOEREN

Inclusief kabeltapadapter voor kabels met een diameter tot 3,3 mm
x 1 st
Zekeringhouder voor testsnoeren

ZEKERINGHOUDER-VOOR-MEETSNOEREN

Ideaal voor het opsporen van kortsluitingen in elektrische en elektronische systemen
x 1 st
Geïsoleerde insteekklemmen voor testsnoeren

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Geschikt voor kabeldiameters tot Ø 4 mm
x 1 st
Startertestset, auto

TESTSET-VOOR-HULPSTARTER

Om de hulpstarter te controleren bij het starten van verbrandingsmotoren
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

MEETSNOEREN SET -1000V-4MM

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031