ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE accu boor-/schroefmachine PROMO UITVOERING
Accu boor-/schroefm. ABS18 SUBCOMP. PROMO UITV.
ACCU-BOORSCHRMACH-ABS18-SUBCOMP-EDITION2
Art.-nr. 5701426009
EAN 4099618305450
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Würth M-CLICK boorspindel voor het snel verwisselen van de verschillende boor-/schroefhulpstukken op de M-CLICK en M-CLICK+ systemen zonder gereedschap, voor flexibiliteit en veelzijdigheid
- Spindel met ¼-inch binnenzeskant maakt het mogelijk C 6.3 en E 6.3 bits te gebruiken zonder boorkop
- Prettig en moeiteloos werken dankzij het compacte, ergonomische en lichtgewicht ontwerp
- Met draadbusjes aan de linker- en rechterkant van de voet van het apparaat kunnen accessoires zoals riemhaken of bithouders als optie worden bevestigd
- Efficiënte en borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging
- Het LED-lampje op het accublok zorgt voor een goed verlicht werkgebied
- Gereedschapstas van hoogwaardig polyester met documentzak, schouderband en waterdichte kunststof bodemschaal. Biedt voldoende ruimte voor de boor-/schroefmachine, en voor accessoires, handgereedschap, verbruiksartikelen enz.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-450 / 0-1700 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 50 / 25 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1-13 mm |
Boorhouderopname | M-CLICK |
Aantal batterijen | 1 st |
Accu-/batterij capaciteit | 2 Ah |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Maximale schroefdiameter | 8 mm |
Lengte | 124 mm |
Hoogte | 200 mm |
Machinegewicht met accu | 1,1 kg |
TLBG-(M-CUBE)-420X275X330MM
ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-SUBCOMPACT-DOOS
ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC