Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ABS spiraalkabel 5-polig 24 V voor remsystemen

ABS-spiraalkabel 5-polig
SPIRAALKABEL-ABS-ADR-KLEIN-5PLG-24V-4,0M

Art.-nr. 051095051

EAN 4045727442357

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS spiraalkabel 5-polig 24 V voor remsystemen

Art.-nr. 051095051
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
  • Compleet met stekker

ADR-goedkeuring



TÜV-gecertificeerd (technische keuringsinstantie)



Voldoet aan ISO 7638

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruikt met 5-polige ABS-verbindingen


Aansluiting van contactdozen van trekker op contactdozen van aanhanger of oplegger.

Werklengte

4000 mm

Steekconnector

2 x ABS 5-pins 24 V

Spoeldiameter

60 mm

Materiaal

Polyurethaan

Normering

ISO 7638

Nominale spanning

24 V DC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie