Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ABS-ruimerset 8-delig

ABS-ruimerset, 14-delig
ABS-SENSOR REINIGINGS SET

Art.-nr. 1952003150

EAN 4056807821924

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS-ruimerset 8-delig

Art.-nr. 1952003150
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
Voor een grondige reiniging van de opnameboring van de ABS-sensor op het wiellagerhuis.
  • Na het reinigen kan de sensor zonder schade worden gemonteerd zonder inslaan.

  • Defecte sensors kunnen worden verwijderd met de meegeleverde spiraalboor.

  • De draaibare ratelsleutel maakt toegang mogelijk, zelfs in krappe ruimtes.


Leveringsomvang:


  • 1 x ABS-ruimer Ø10 mm x 150 mm voor VW Golf 5, Polo 9N, T5,Skoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia

  • 1 x ABS-ruimer Ø11 mm x 84 mm voor VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, enzovoort. (uit 2003) / Audi A3, Q3 (uit 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (uit 2004), Skoda (uit 2004)

  • 1 x ABS-ruimer Ø14 mm x 32 mm voor BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71

  • 1 x ABS-ruimer Ø15 mm x 23 mm voor Mercedes-Benz A-klasse, Mazda, Ford

  • 1 x ABS-ruimer Ø18 mm x 23 mm voor Audi, VW, BMW E36, E46, stoel, Skoda

  • 1 x ABS-ruimer Ø18 mm x 34 mm voor Audi, VW, Seat, Skoda, commerciële voertuigen

  • 1 x spiraalboor Ø 10 mm x 133 mm

  • 1 x ratelringsteeksleutel SW15, draaiend

  • 3 x schoonmaakborsteltje Ø13; 16; 19 mm
Opmerking

Het reinigen van de geleideopening wordt aanbevolen door de fabrikant van de remonderdelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

14 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie