Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ABS-aanslagpunt Lock Loop

Aanslagpunt ABS Lock Loop
ABS-AANSLAGPUNT-LOCK LOOP

Art.-nr. 0838904241

EAN 4260336782667

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS-aanslagpunt Lock Loop

Art.-nr. 0838904241
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
Bijna onzichtbaar: ABS-Lock Loop-valbeveiliger voor schuin dak
  • Aanslagpunt voor schuine daken

  • De Loop is een kosteneffectieve bevestigingsoplossing voor schuine daken (d.w.z. ankerlus) voor bevestiging aan dakspanten


Bent u op zoek naar een onopvallend alternatief voor dakhaken? Met de RVS ABS-Lock Loop-valbeveiligingslus kunt u maximaal drie personen beveiligen tijdens het werken op het dak. De RVS kabel (Ø 5 mm) is aan de dragende houten dakspanten vastgeschroefd en is na installatie nauwelijks zichtbaar.

Opmerking

Het draagvermogen in alle richtingen kan maximaal 3 personen tegelijk ondersteunen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Montage met 2 schroeven (150 mm)

  • Voor houten dakspanten van 6 x 12 cm

  • In de houten dakspanten vastgeschroefd (inclusief overdakspantisolatie)

  • Dakspanten, min. 60 mm x 120 mm

  • Minimale inschroefdiepte in dakspanten: 100 mm

  • Voor dragende houtconstructies
Handleiding

De valbeveiligingslus is met twee RVS schroeven bevestigd, die deel uitmaken van de leveringsomvang. Een weerbestendige laserinscriptie geeft informatie over alle relevante normen en gegevens.

Materiaal

RVS

Staaflengte

0 mm

EN-Norm

795

Geschikt voor ondergrond

Hout

Hoogte

0 mm

Oppervlakte

RVS AFWERKING

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie