Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ABS Poutrelles en acier LOCK T

Point d'ancrage ABS Lock T, porteur acier

Art. N° 0838904197

EAN 4260336782759

Prix affichés aux clients après connexion
ABS Poutrelles en acier LOCK T

Art. N° 0838904197
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
Un dispositif d'arrimage robuste : il suffit de serrer ce point d'ancrage en acier inoxydable en place !

Facile à monter, quasiment indestructible. Fixé sur l'ailette de votre poutrelle en acier au moyen de ses éléments de fixation, le point d'ancrage ABS-Lock T peut être utilisé comme dispositif antichute en toute flexibilité. En tant que point d'ancrage unique, l'ABS-Lock T sécurise jusqu'à 3 personnes et peut être sollicité dans toutes les directions, mais il convient tout aussi bien en tant que composant flexible d'une ligne de vie : comme support intermédiaire, comme élément de courbe ou bien comme monture pour un élément d'extrémité.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013

  • A fixer sur la poutrelle en acier, tout simplement

  • Largeur d'ailette 80-320 mm

  • Epaisseur d'ailette 8-16 mm
Mode d'emploi

Le point d'ancrage en acier inoxydable est amovible et homologué en tant que dispositif d'ancrage selon les normes DIN EN 795, type B et DIN CEN/TS 16415:2013. Grâce à son mécanisme de blocage, nul besoin d'intervenir sur le revêtement du bâtiment pour le montage de ce dispositif antichute. Le dispositif d'ancrage est fabriqué en fonte d'acier inoxydable, les éléments de fixation sont en acier zingué galvanisé à chaud.



Les éléments de fixation du dispositif peuvent être réglés librement pour les ailettes de poutrelle de jusqu'à 320 mm de largeur (épaisseur 8 - 16 mm).

Norme EN

795

Matière

Acier

Poids

2230 g