Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ABS Manchon d'étanchéité Basic

Manchon d'étanchéité ABS BASIC

Art. N° 0838905030

EAN 4260336789185

Prix affichés aux clients après connexion
ABS Manchon d'étanchéité Basic

Art. N° 0838905030
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
Manchon d'étanchéité ABS-LockSeal Basic pour points d'ancrage

Manchons d'étanchéité pour points d'ancrage et encollage à froid, tel que sur les toits ondulés

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Encollage à froid, par exemple sur les toits ondulés

  • Ne convient pas aux rails en EPDM

  • Pour supports de Ø 16 mm et Ø 42 mm

  • Raccord à vis inclus

  • Diamètre de la plaque Ø 42 cm
Mode d'emploi

Pour supports Ø 16 mm et Ø 42 mm, raccord à vis inclus.

Matière

Plastique

Diamètre

42 cm