ABS Manchon d'étanchéité BITU
Manchons d'étanchéité ABS, bitume
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec traitement par ponçage pour toits bitumés. Pour supports Ø 16 mm et Ø 42 mm, gaine thermorétractable incluse.
Fiches de données de sécurité(X)
- Traitement par ponçage pour toits bitumés
- Pour supports de Ø 16 mm et Ø 42 mm
- Gaine thermorétractable incluse
- Résistance aux racines
- Diamètre de la plaque Ø 42 cm
Poids du produit (par pièce) | 378.000 g |
Matière | Bitumes |
Diamètre | 42 cm |