Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ABS Lock X Klinknagel

Aanslagpunt ABS Lock X, klinknagel
LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N)-PROFIELPLAAT

Art.-nr. 0838904220

EAN 4260336784036

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS Lock X Klinknagel

Art.-nr. 0838904220
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
Ankerpunt voor klinknagels op sandwich- en trapeziumplaat.

Het ABS Lock X-Rivet-bevestigingsmechanisme biedt een bijzonder handige montagemogelijkheid voor uw sandwichdak: Het ankerpunt kan eenvoudig van bovenaf aan de dakbekleding worden vastgeklonken met 14 waterdichte blindklinknagels. Het voordeel hiervan: U hoeft de isolatielaag onder het metalen oppervlak niet te verwijderen (zoals het geval is bij tuimelplugsystemen). Het RVS ankerpunt is geschikt voor sandwich- en trapeziumplaten (negatief). De twee verschillende basisplaten bieden u de keuze voor verschillende golfvormintervallen.



Als enkel aanslagpunt zekert de ABS Lock X-Rivet 3 personen voor dakwerkzaamheden. Hij kan echter ook eenvoudig worden gebruikt als tussensteun, curve of eindbevestiging voor uw valbeveiligingssysteem. Voor dit doel is het ankerpunt beschikbaar met een tussensteun (zie productfoto's). Kies uit 2 verschillende steunen met een hoogte van 150 mm of 350 mm.

Opmerking

Incl. bevestigingsmateriaal

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

  • Sandwich- en trapeziumplaat (koud dak)

  • Staal vanaf 0,45 mm; aluminium vanaf 0,8 mm

  • LX-AF-N-250 = gatafstand 180-250 mm/LX-AF-N-333 = 280-333 mm
Handleiding

Het ABS Lock X-Rivet-bevestigingsmechanisme biedt een bijzonder handige montagemogelijkheid voor uw sandwichdak: Het ankerpunt kan eenvoudig van bovenaf aan de dakbekleding worden vastgeklonken met 14 waterdichte blindklinknagels. Voordeel: U hoeft de isolatielaag onder het metalen oppervlak niet te verwijderen (zoals het geval is bij paraplupluggen).

Materiaal

RVS

EN-Norm

795

Geschikt voor ondergrond

Metalen trapeziumvormige plaat, Sandwichprofiel

Hoogte

0 mm

Kleur

Rvs-kleurig

Oppervlakte

RVS AFWERKING

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ABS-verbindingsplaat Voor touw

VERBINDINGSPLAAT-(SY-1031)-RVS-RECHT

x 1 st
ABS-verbindingsplaat Voor touw

SYS-(SY-1031-35)-BEVESTIGINGSPUNT