Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ABS Lock X H 14+2 Point d'ancrage bois

Point d'ancrage ABS Lock X bois 14+2

Art. N° 0838904253

EAN 4260336783213

Prix affichés aux clients après connexion
ABS Lock X H 14+2 Point d'ancrage bois

Art. N° 0838904253
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
Montage d'un dispositif antichute sur coffrage en bois

Le point d'ancrage unique ABS-Lock X-H-14+2 pour coffrage en bois à partir de 24 mm d'épaisseur sert de système de retenue ou de dispositif antichute pour un maximum de 3 personnes.



Le dispositif de fixation élastique malléable a été développé pour une charge latérale et est fixé au sol.



Le dispositif de fixation utilise un mécanisme de support (Ø 16 mm) qui se plie en cas de chute, réduisant ainsi l'action de levier. Ainsi, seules des forces de cisaillement minimes et facilement absorbables agissent sur le support sur lequel il est monté.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Agrément technique général (abZ) / Marquage Ü (spécifications de montage abZ à respecter)

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • AbZ (Z-14.9-688) : Bois min. 24 mm

  • DIN EN 795 : Bois min. 24 mm

  • Chevrons min. 60 mm de large

  • Kit de montage inclus
Mode d'emploi

Le dispositif de fixation ABS-Lock X-H-14+2 est installé à l'aide de 16 vis en acier inoxydable :


14 vis courtes sont vissées uniquement dans le coffrage en bois. 2 longues vis nécessitent une latte porteuse. Le tube de renfort ABS-Lock X spécial permet d'utiliser le point d'attache dans les systèmes de ligne de vie à harnais.

Matière

Acier inoxydable

Longueur de tige

500 mm

Norme EN

795

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois

Hauteur

500 mm

Couleur

Couleur acier inoxydable

Finition

Acier inoxydable FINISH