Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ABS Lock Falz V RB

Point ancrage ABS Lock V, joint serti rond

Art. N° 0838904114

EAN 4260336780052

Prix affichés aux clients après connexion
ABS Lock Falz V RB

Art. N° 0838904114
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
Point/dispositif d'ancrage pour joint serti rond, orientable à 360°

Avec son œillet en libre rotation, le point d'ancrage unique ABS-Lock Falz V pour joints sertis ronds garantit la liberté de mouvement sur une toiture métallique. Ce dispositif antichute se fixe sans perforation par serrage sur un joint serti rond à l'aide de mâchoires spéciales en aluminium (BEMO ou autre).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Assemblage sans pénétration

  • Fixation sur un seul joint

  • Aluminium à partir de 0,7 mm

  • Par exemple BEMO et similaires

  • Kit de montage inclus
Mode d'emploi

L'ABS-Lock Falz V pour joints sertis ronds peut être monté sur des tôles en acier, en acier inoxydable ou en zinc titane d'une épaisseur minimum de 0,6 mm. Si vous souhaitez installer ce système sur des surfaces en aluminium, une épaisseur minimum de 0,8 mm est nécessaire.



Ce système peut être utilisé quel que soit l'écart entre les joints car il se fixe sur un seul joint. Correctement monté, il convient pour sécuriser 3 personnes munies d'un équipement de protection individuelle antichute approprié.

Matière

Acier inoxydable

Longueur de tige

0 mm

Norme EN

795

Utilisable avec les matériaux suivants

Soudure à bride arrondie

Hauteur

0 mm

Finition

Acier inoxydable FINISH