ABS Lock Falz IV ST ZW
Point ancrage ABS Lock IV, joint debout ZW
Art. N° 0838904118
EAN 4260336784623
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le point d'ancrage ABS-Lock Falz IV joint debout ZW est utilisé dans les systèmes de harnais de sécurité. Il est utilisé pour franchir les obstacles, de sorte à surélever le câble tendu en acier inoxydable du harnais de sécurité pour qu'il ne touche pas la toiture.
Le point d'ancrage ABS-Lock Falz IV joint debout ZW est homologué en tant que composant uniquement dans les systèmes de harnais de sécurité.
Fiches de données de sécurité(X)
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013
- Fixé sans pénétration par serrage sur le joint
- Fixation sur un seul joint
- Par exemple Rheinzink et similaires, également pour joint debout cuivre (Cu)
- Uniquement pour systèmes de harnais de sécurité
- Kit de montage inclus
Ce support intermédiaire en acier inoxydable est fixé grâce à des mâchoires en aluminium qui s'adaptent au profil du joint debout. Les mâchoires rendent le montage possible sans endommager les panneaux de toit. Cela permet d'installer un point d'ancrage fiable pour plusieurs personnes travaillant sur une toiture à joint métallique tout en préservant son étanchéité.
Matière | Acier inoxydable |
Longueur de tige | 0 mm |
Norme EN | 795 |
Utilisable avec les matériaux suivants | Joint debout |
Hauteur | 0 mm |
Finition | Acier inoxydable FINISH |