Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ABS Lock Falz IV RB ZW

Point ancrage ABS Lock IV, joint serti rond ZW

Art. N° 0838904121

EAN 4260336784586

Prix affichés aux clients après connexion
ABS Lock Falz IV RB ZW

Art. N° 0838904121
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
Uniquement sur la ligne de vie à harnais : Support intermédiaire pour joint serti rond

ABS-Lock Falz IV pour joint serti rond ZW permet de guider le câble en acier inoxydable de votre ligne de vie à harnais et de contourner les obstacles. Le support intermédiaire est utilisé pour guider le câble au-dessus d'un faîte de toiture surélevé par exemple afin qu'il ne le touche pas.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Fixé sans pénétration par serrage sur le joint

  • Fixation sur un seul joint

  • Par exemple BEMO et similaires

  • Kit de fixation inclus

  • Uniquement pour lignes de vie à harnais
Mode d'emploi

Ce support intermédiaire convient uniquement en tant que composant d'une ligne de vie à harnais. Il se fixe sur le joint serti rond à l'aide de mâchoires en aluminium. Contrairement au point d'ancrage unique ABS-Lock Falz IV, ce support intermédiaire est fixé uniquement sur un joint.

Matière

Acier inoxydable

Longueur de tige

0 mm

Norme EN

795

Utilisable avec les matériaux suivants

Soudure à bride arrondie

Hauteur

0 mm

Finition

Acier inoxydable FINISH