ABS Laddquick
ABS Laddquick Fixierung temporär
FXNG-LADDQUICK-ABS-TEMPORAER-(LQ-QUICK)
Art.-Nr. 0838904195
EAN 4260336782728
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere temporäre Leitersicherung ist vollständig aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt. Mit 2 Sicherungsbügeln legen Sie die Leiter stabil an Regenrinnen, Flachdächer, stabile Zäune oder Geländer an. Der ABS LaddQuick verhindert ein Wegrutschen oder seitliches Kippen. Das System wird mit Spezialfedern einfach zwischen die Leitersprossen geklemmt.
Der ABS LaddQuick kann in jede herkömmliche Leiter mit einer Sprossenbreite von mindestens 250 mm eingesetzt werden. Der Tritt hat eine rutschhemmende Oberfläche. Mit seiner geringen Abmessung und dem praktischen Klemmmechanismus ist der ABS LaddQuick Ihr idealer Einsatzbegleiter. Er kann bequem von Einsatzort zu Einsatzort transportiert werden.
Ohne eine zusätzliche Absicherung droht bei einer Anlegeleiter die Gefahr, dass diese zur Seite wegkippt. Je nach Situation und Untergrund können auch die Füße nach hinten oder zu den Seiten ausbrechen. Ein Sturz mit hohem Verletzungsrisiko lässt sich dann kaum noch verhindern.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Gewicht | 1400 g |
Breite | 240 mm |