Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ABS LaddQuick

Fixation ABS Laddquick, temporaire

Art. N° 0838904195

EAN 4260336782728

Prix affichés aux clients après connexion
ABS LaddQuick

Art. N° 0838904195
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
Dispositif de fixation d'échelle mobile pour la protection contre le basculement et le glissement
Simplement fixé entre 2 barreaux, ABS LaddQuick offre une protection spontanée contre l'inclinaison et le glissement des échelles. Statistiquement, les chutes depuis ou lors de l'utilisation d'une échelle sont l'une des causes d'accident les plus fréquentes. Des milliers de professionnels se blessent chaque année, parfois gravement, parce que leurs échelles ne sont pas stables. Si elles basculent ou glissent latéralement de manière inattendue, les blessures et les pertes de revenus sont inévitables. L'échelle mobile ABS LaddQuick est la solution.
Notre fixation d'échelle temporaire est entièrement fabriquée en acier inoxydable résistant aux intempéries. Grâce à ses 2 supports de sécurité, vous pouvez fixer le dispositif en toute sécurité aux gouttières, aux toits plats, aux clôtures solides ou aux balustrades. Le système ABS LaddQuick empêche tout glissement ou basculement latéral. Le système est simplement serré entre les barreaux de l'échelle grâce à des ressorts spéciaux.
L'ABS LaddQuick peut être utilisé dans n'importe quel ensemble d'échelles conventionnel ayant une largeur de barreaux minimale de 250 mm. La marche est dotée d'une surface antidérapante. Avec ses dimensions réduites et son mécanisme de serrage pratique, l'ABS LaddQuick est une aide idéale sur le lieu de travail. Elle peut être facilement transportée d'un endroit à l'autre.
Indication

Sans dispositif de sécurité supplémentaire, il existe un risque qu'une échelle simple bascule d'un côté. En fonction des circonstances spécifiques et du support, les pieds peuvent également glisser vers l'arrière ou vers les côtés. Il est par conséquent presque impossible d'éviter qu'une échelle ne bascule, ce qui présente un risque de blessure important.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationFixation temporaire d'échelle, convient à toutes les échelles standard, empêche le basculement ou le glissement, simplement serrée entre 2 barreaux, largeur d'échelon min. 250 mm.
Mode d'emploiEquipez vos échelles simples de ce dispositif de fixation temporaire en acier inoxydable. La fixation d'échelle empêche le basculement ou le glissement, les ressorts en acier inoxydable du système sont simplement serrés entre 2 barreaux d'échelle (largeur min. 250 mm).

Matière

Acier inoxydable

Poids

1400 g

Largeur

240 mm