Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ABS LADDWALL 2

ABS LADDWALL ladderbevestiging
LADDERBEVEILIGING-LADDWALL2

Art.-nr. 0838904431

EAN 4260486764582

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS LADDWALL 2

Art.-nr. 0838904431
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
Ladderbeschermer voor permanente montage aan gevels

Gebruik deze ladderveiligheidsinrichting, die stevig aan de constructie van het gebouw is bevestigd en van duurzaam RVS-staal is gemaakt, om ladders op hun plaats vast te zetten en te voorkomen dat ze omvallen of wegglijden.


Het beste is: De ABS LaddWall is geschikt voor zowel trapladders als reformladders. Dankzij de verstelbare zijsecties kan de veiligheidsvoorziening van de ladder optimaal worden uitgelijnd met de ladder.



Ladders die niet tegen uitglijden of kantelen zijn beveiligd, behoren tot de meest voorkomende oorzaken van ongevallen.



Met de ABS LaddWall kunt u met minimale inspanning een permanente ladder-veiligheidsvoorziening installeren en beschermt u en uw medewerkers tegen vallen. De ABS LaddWall is gemaakt van RVS-staal en kan ook permanent buiten worden geïnstalleerd.



De trap-/reformladder wordt eenvoudig leunend tegen de constructie geplaatst volgens de specificaties die op de betreffende ladder staan, bijvoorbeeld de voorgeschreven hellingshoek (gewoonlijk tussen 65°–75°). Als de ladder tijdens gebruik dan begint te kantelen of te glijden, wordt hij onmiddellijk gestopt door een van de twee veiligheidsstangen, waardoor hij niet verder kan bewegen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Permanente bevestiging aan een muur/gevel (vastgeschroefd, ankerbevestiging of vastgezet op plaats)

  • Voorkomt dat trapladders of reformladders omvallen of wegglijden

  • Tredediepte max. 87 mm

  • Sportbreedte min. 280 mm

  • Geïnstalleerd met geschikt montagemateriaal voor het betreffende oppervlak (niet meegeleverd)
Handleiding

Voorkomt kantelen of wegglijden van trapladders of reformladders. De RVS ABS LaddWall wordt permanent op een gevel gemonteerd en vormt daarmee ook een veilige toegangsweg naar het dak.

Materiaal

RVS

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie