Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ABS Kit pour nettoyeur de vitres

Kit antichute ABS

Art. N° 0838905002

EAN 4260336785194

Prix affichés aux clients après connexion
ABS Kit pour nettoyeur de vitres

Art. N° 0838905002
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
Kit d'équipement de protection individuelle contre les chutes : nettoyage de vitres en toute sécurité avec harnais de sécurité, attache, etc.

Le saviez-vous : Les employés chargés du nettoyage des vitres doivent être protégés contre les chutes dès le premier étage. Les constructeurs doivent donc s'assurer qu'un dispositif de sécurité est placé près des fenêtres. Le personnel de nettoyage et d'entretien a besoin d'un équipement approprié et adapté au dispositif de fixation existant. Notre kit de protection pour nettoyeurs de vitres ABS Window Cleaner comprend les équipements de protection individuelle nécessaires pour éviter les chutes.



Le kit d'équipement de protection individuelle contre les chutes pour nettoyeurs de vitres se compose du harnais de sécurité ABS Comfort, d'une attache de 2 m de long avec amortisseur de chute intégré ainsi qu'une sacoche de protection noire.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Harnais de sécurité (DIN EN 361:2002)

  • Attache (2 m)

  • Sacoche incluse
Mode d'emploi

Pour garantir la sécurité personnelle pendant le nettoyage des fenêtres

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Capacité de charge max.

136 kg