Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ABS Armoire métallique Care

Armoire de stockage de protection ABS

Art. N° 0838905000

EAN 4260336784692

Prix affichés aux clients après connexion
ABS Armoire métallique Care

Art. N° 0838905000
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
ABS Care Plus : rangement de votre équipement de protection individuelle antichute

L'exposition directe aux rayons solaires, l'humidité ou le vrillage des sangles peuvent endommager votre équipement de protection individuelle antichute et causer le vieillissement prématuré du harnais de sécurité et de ses autres dispositifs.



Dans notre armoire métallique ABS Care Plus, votre équipement est rangé de manière optimale. Offrant suffisamment d'espace (650 x 400 x 350 mm) pour ranger soigneusement un kit d'équipement de protection individuelle et ses accessoires tels un casque, des lignes de vie temporaires, etc.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour le rangement de l'équipement de protection individuelle en toute sécurité

  • 650 x 400 x 350 mm

  • Comprend 2 clés
Mode d'emploi

L'armoire métallique, peinte en rouge voyant, est fixée au mur. La recommandation "Utiliser équipement de protection individuelle" est rappelée sous forme de pictogramme sur la façade. La porte de l'armoire se verrouille avec une serrure à barillet pour laquelle 2 clés sont fournies dans le contenu de la livraison.

Matière

Métal

Nombre de pièces

1 PCS

Finition

Ecaille de zinc

Longueur

650 mm

Largeur

400 mm

Profondeur

350 mm

Poids

12,6 kg