Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT-1
ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-DOOS

Art.-nr. 5701427000

EAN 4065746336499

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

Art.-nr. 5701427000
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
Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden
  • Continue bewaking en tijdige uitschakeling van de motor in geval van blokkering, overbelasting en oververhitting

  • Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met lange levensduur

  • Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied

  • Veroorzaakt geen vermoeidheid tijdens het werken dankzij het lichte en compacte ontwerp

  • 13 mm metalen boorkop met hardmetalen spanbekken voor maximale levensduur en geringe slijtage. De extra harde spanbekken zorgen voor een strakke grip op de schacht van de boor

  • Elektronische schakelaar voor nauwkeurig en comfortabel werken
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.

0-600 / 0-1900 t/min

Max. koppel hard/zacht

60 / 34 Nm

Min./max. boorkopspanbereik

1,5-13 mm

Boorhouderopname

0 - Niet van toepassing

Aantal batterijen

0 st

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Max. boordiameter in staal

13 mm

Maximale schroefdiameter

10 mm

Lengte

175 mm

Hoogte

200 mm

Machinegewicht met accu

1,9 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
18 V M-CUBE W-CONNECT oplaadbare li-ionaccu

ACCU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

De krachtigste, snelladende en duurzame oplaadbareaccu in de M-CUBE-familie. De compacte, krachtige en duurzame 18 V oplaadbare lithium-ionaccu is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-ALG18/8

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-(ALG 18/12)

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
x 1 st
Bit storage magnet

MAGNEET-BITBOX-VOOR-BOORSCHRMACH

Compact, magnetic bit storage for the M-CUBE® cordless drill/driver for secure and convenient storage of bits.
x 1 st
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/2,0AH

Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU LI-ION 18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC

Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0

Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
x 5 st
HSCo precisiehoutspiraalboor Voor hardhout, hout en kunststof

SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D8,0

De hardhoutexpert voor optimale centrering en spaanafvoer
x 5 st
HSCo Multi Performance combinatietap

MACHINETAP-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M6

Premium HSCo combi-boortap voor nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking. Nu ook voor dikkere werkstukken tot 2xD en voor bijna alle materialen, zoals conventioneel staal, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
x 1 st
TiAIN getrapte spiraaltrapboor HSS Multi Performance

TRAPPENBOOR-HSS-MULTI-PERFM-(D6-30MM)

De nieuwste generatie multi-performance trappenboren met TiAIN-coating voor een maximale levensduur, aanzienlijk sneller boren met stille bewerking en aanzienlijk minder braamvorming bij het bewerken van vrijwel alle dunwandige materialen, zoals conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm2, roestvast staal, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen.
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design