ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine
ACCU-BOORSCHRMACH-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH
Art.-nr. 5701427008
EAN 4099618732034
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Continue bewaking en tijdige uitschakeling van de motor in geval van blokkering, overbelasting en oververhitting
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met lange levensduur
- Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
- Veroorzaakt geen vermoeidheid tijdens het werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- 13 mm metalen boorkop met hardmetalen spanbekken voor maximale levensduur en geringe slijtage. De extra harde spanbekken zorgen voor een strakke grip op de schacht van de boor
- Elektronische schakelaar voor nauwkeurig en comfortabel werken
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-600 / 0-1900 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 60 / 34 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Boorhouderopname | 0 - Niet van toepassing |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Maximale schroefdiameter | 10 mm |
Lengte | 175 mm |
Hoogte | 200 mm |
Machinegewicht met accu | 1,9 kg |
MAGNEET-BITBOX-VOOR-BOORSCHRMACH
CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-8.4.2